889424-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA982E - 889424
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857607
Mecaline:SPA982E - 889424
Rubix:999220630073256
Produttore:889424
EAN:3660338419775


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 982 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889424-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA982E - 889424
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 982 mm |
| Lunghezza interna | 937 mm |
| Lunghezza esterna | 1000 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione