9339-03650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3650 SUPERHC

SuperHC SPB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPB3650 SUPERHC
Rubix:160000000471669
Produttore:933903650
EAN:5414465663116
9339-03650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3650 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3650 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9339-03650 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPB3650 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospb
Larghezza superiore16,3 mm
Lunghezza di orientamento3650 mm
Lunghezza interna3590 mm
Lunghezza esterna3672 mm
Spessore13 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Diametro minimo della puleggia140 mm
Codice doganale40103100
66,87 IVA esclusa
/ Unità
81,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione