889372-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2580E - 889372

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA2580E - 889372
Rubix:999220630073204
Produttore:889372
EAN:3660338419256
889372-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2580E - 889372

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2580 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889372-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA2580E - 889372


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2580 mm
Lunghezza interna2535 mm
Lunghezza esterna2598 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
23,21 IVA esclusa
/ Unità
28,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore