889334-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1757E - 889334
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPA1757E - 889334
Rubix:999220630073166
Produttore:889334
EAN:3660338418877


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1757 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889334-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1757E - 889334
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1757 mm |
| Lunghezza interna | 1712 mm |
| Lunghezza esterna | 1775 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione