889549-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1112E - 889549
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:SPZ1112E - 889549
Rubix:999220630073381
Produttore:889549
EAN:3660338421020


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1112 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889549-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ1112E - 889549
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1112 mm |
| Lunghezza interna | 1075 mm |
| Lunghezza esterna | 1125 mm |
| Spessore | 8 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione