889622-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2160E - 889622
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:883471
Mecaline:SPZ2160E - 889622
Rubix:999220630073454
Produttore:889622
EAN:3660338421754


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889622-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPZ2160E - 889622
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spz |
|---|---|
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2160 mm |
| Lunghezza interna | 2123 mm |
| Lunghezza esterna | 2173 mm |
| Spessore | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione