9331-01262 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1262/3V500 SUPERHC

SuperHC SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPZ1262/3V500 SUPERHC
Rubix:160000000471380
Produttore:933101262
EAN:5412571076080
9331-01262 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1262/3V500 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1262 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9331-01262 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPZ1262/3V500 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospz
Larghezza superiore9,7 mm
Lunghezza di orientamento1262 mm
Lunghezza interna1225 mm
Lunghezza esterna1275 mm
Spessore8 mm
Guainato
Seriesuper hc
Materialecr
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
Codice doganale40103100
12,33 IVA esclusa
/ Unità
15,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione