Riferimenti
Gates:SPC2550 SUPERHC
Rubix:160000000471584
Produttore:933502550
EAN:5414465658372




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2550 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9335-02550 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC2550 SUPERHC
Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.
Punti di forza
• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2550 mm |
| Lunghezza interna | 2550 mm |
| Lunghezza esterna | 2580 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Materiale | cr |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione