Riferimenti
Gates:SPC10000 DELTA NARROW
Rubix:160000000458022
Produttore:962760100
EAN:5414465319617


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 10000 mm |
Dettagli del prodotto : 9627-60100 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC10000 DELTA NARROW
CINGHIA
Punti di forza
•High-strength tensile cords providing resistance to flexing forces, fatigue and shock loads
Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed
Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion
Good belt flexibility, stability and smooth running operation guaranteed
Oil-resistant flip band offering good grip and protection against abrasion
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spc |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 10000 mm |
| Lunghezza interna | 9917 mm |
| Lunghezza esterna | 10030 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 224 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione