Riferimenti
Gates:SPCP3350 PREDATOR
Rubix:160000001567879
Produttore:919103350
EAN:5414465579981




Riepilogo info tecniche
| Profilo | spcp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3350 mm |
Dettagli del prodotto : 9191-03350 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPCP3350 PREDATOR
Cinghia trapezoidale heavy duty con profilo stretto. Lo strato esterno, che non è impregnato di gomma, permette il momentaneo scivolamento senza danneggiare la cinghia. I cavi di trazione in aramide sono eccezionalmente resistenti e durevoli ed hanno una quasi totale resistenza all'allungamento.
Punti di forza
• Non è necessario il continuo ritensionamento delle cinghie.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
• Meno manutenzione, minori tempi di inattività.
Applicazioni
• Le cinghie singole possono essere utilizzate per applicazioni dove le cinghie PowerBand® non forniscono una soluzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spcp |
|---|---|
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3350 mm |
| Lunghezza interna | 3267 mm |
| Lunghezza esterna | 3380 mm |
| Spessore | 18 mm |
| Guainato | sì |
| Serie | predator |
| Materiale | cr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 82 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 224 mm |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione