889462-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2580E - 889462
Cinghia a spigolo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857748
Mecaline:SPB2580E - 889462
Rubix:999220630073294
Produttore:889462
EAN:3660338420153


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2580 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 889462-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPB2580E - 889462
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spb |
|---|---|
| Larghezza superiore | 16 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2580 mm |
| Lunghezza interna | 2520 mm |
| Lunghezza esterna | 2602 mm |
| Spessore | 13 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore