889325-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1607E - 889325

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPA1607E - 889325
Rubix:999220630073157
Produttore:889325
EAN:3660338418785
889325-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1607E - 889325

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1607 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889325-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1607E - 889325


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1607 mm
Lunghezza interna1562 mm
Lunghezza esterna1625 mm
Spessore10 mm
19,95 IVA esclusa
/ Unità
24,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione