889508-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC10600E - 889508

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:SPC10600E - 889508
Rubix:999220630073340
Produttore:889508
EAN:3660338420610
889508-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC10600E - 889508

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento10600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889508-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPC10600E - 889508


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento10600 mm
Lunghezza interna10517 mm
Lunghezza esterna10630 mm
Spessore18 mm
226,28 IVA esclusa
/ Unità
276,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione