889324-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1600E - 889324

Cinghia a spigolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:858375
Mecaline:SPA1600E - 889324
Rubix:999220630073156
Produttore:889324
EAN:3660338418778
889324-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1600E - 889324

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889324-CINGHIA TRAPEZOIDALE FASCIATA STRETTA SPA1600E - 889324


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento1600 mm
Lunghezza interna1555 mm
Lunghezza esterna1618 mm
Spessore10 mm
Materialesbr
€ 14,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore