Riferimenti
Gates:SPA1257 DELTA NARROW
Rubix:160000000457878
Produttore:962561257
EAN:5414465320101


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1257 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61257 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1257 DELTA NARROW
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1257 mm |
| Lunghezza interna | 1212 mm |
| Lunghezza esterna | 1275 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | no |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione