Riferimenti
Gates:GT4 1696 8MGT 50
Rubix:999240604000260
Produttore:957950242
EAN:5400608540413




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt4 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1696 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9579-50242-CINGHIA POWERGRIP GT4 1696 8MGT4 50
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 8mgt4 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1696 mm |
| Larghezza cinghia | 50 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 212 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione