Riferimenti
Gates:GT4 4004 14MGT 55
Rubix:999260225015376
Produttore:957950257
EAN:5400608540666




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt4 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4004 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 957950257-CINGHIA POWERGRIP GT4 4004 14MGT4 55
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | 14mgt4 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4004 mm |
| Larghezza cinghia | 55 mm |
| Materiale | elastomero |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 286 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 629,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 768,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione