9239-00090 POLYCHAIN CARBON VOLT 720 8MGTC 12
Cinghia dentata Poly Chain Carbon Volt
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:PCV 8MGT 720 12
Rubix:160000000470997
Produttore:923900090
EAN:5414465489709




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9239-00090 POLYCHAIN CARBON VOLT 720 8MGTC 12
The power you want, the safety you never had! Anti-static power transmission belts are a necessity in volatile environments, like those found in the energy, agriculture, and petrochemical industries. The Poly Chain® Carbon™ Volt® belt is the only belt in the market that provide an industry-leading solution that meets ISO 9563 standard for static conductivity over the full lifetime of the belt. Its patented static-conductive jacket construction transfers static electricity safely to carbon tensile cords, away from the driven side of the application - making it your safest and strongest option for applications in ATEX environments. Gates uses patented Carbon Fibre tensile cords for increased horsepower rating, compactness and flexibility, while also allowing the use of backside. When combined with Gates® Poly Chain® GT® sprockets, you'll have a lightweight, long-lasting, maintenance-free system that's more than a match for roller chain.
La potenza che desiderate, la sicurezza che non avete mai avuto! Le cinghie antistatiche per la trasmissione di potenza sono una necessità in ambienti volatili, come quelli dell'industria energetica, agricola e petrolchimica. La cinghia Poly Chain Carbon Volt è l'unica cinghia sul mercato a fornire una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La struttura brevettata del rivestimento a conduzione statica trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione - rendendolo l'opzione più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. In combinazione con le ruote dentate Gates Poly Chain GT, avrete un sistema leggero, duraturo e privo di manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Applicazioni
Industrial Markets
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,04 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione