2E76G04561-RIDUTTORE A 60 3 UH60 123.0 P112 B3

A - Motoriduttori modulari ortogonali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bonfiglioli:A 60 3 UH60 123.0 P100/112 B3
Rubix:160000000494429
Produttore:2E76G04561
2E76G04561-RIDUTTORE A 60 3 UH60 123.0 P112 B3

Documenti

Dettagli del prodotto : 2E76G04561-RIDUTTORE A 60 3 UH60 123.0 P112 B3


I motoriduttori ortogonali della Serie A costituiscono un mix equilibrato di prestazioni, efficienza e versatilità, disponendo inoltre di un elevato contenuto tecnologico. I motoriduttori della Serie A risultano vincenti in un contesto globale estremamente competitivo, sensibile sia alle prestazioni sia alla convenienza del prezzo.

Punti di forza

Quando rendimento e versatilità si ritrovano in un unico prodotto

Applicazioni

Bevel gearboxes are often used for the following applications:
- Agitator
- Sorting systems
- Conveyors
- Elevators
- Storage Machines
- Wastewater and sewage treatment plants
- Woodworking machinery

Informazioni tecniche


Attributi
1824,98 IVA esclusa
/ Unità
2226,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione