GN.67410-INGRANAGGIO ANGOLARE ACCIAIO SET DI DUE INGRANAGGI UNO PER ROTAZIONE ORARIA/ANTIORARIA GN 297-25-K8-W
GN 297
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 297-25-K8-W
Rubix:160000001624407
Produttore:GN.67410
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.67410-INGRANAGGIO ANGOLARE ACCIAIO SET DI DUE INGRANAGGI UNO PER ROTAZIONE ORARIA/ANTIORARIA GN 297-25-K8-W
Ingranaggi angolari
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8 mm |
| Numero di stadi | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore


