163529-KIT CON PERNO OSCILLANTE DAMT-V1-80-A
Accessori per cilindro standard, ISO 6431, DNC/DNCB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DAMT-V1-80-A
Rubix:160000000585857
Produttore:163529
EAN:4052568012915

Documenti
Dettagli del prodotto : 163529-KIT CON PERNO OSCILLANTE DAMT-V1-80-A
Kit di snodo ZNCM-80 per il montaggio orientabile dei cilindri DNC. Dimensione=80, Basato sulla norma=ISO 15552 (in precedenza anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe di resistenza alla corrosione KBK=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del prodotto=1450 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di montaggio a cerniera |
|---|---|
| Connessione 1 | 80 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore