ACCESSORI Z 005 F

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Z 005 F
Rubix:160000000391893
Produttore:30390
EAN:7316571146027
ACCESSORI Z 005 F
Riepilogo info tecniche
Tipologiarondella di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 005 F


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x47x47 mm
Peso27 g
Tipologiarondella di tenuta
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,68 IVA esclusa
/ Unità
5,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione