ACCESSORI TSN 519 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 519 C
Rubix:160000000391490
Produttore:93409
EAN:7316570352429
ACCESSORI TSN 519 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 519 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x137x137 mm
Peso453 g
Tipologiasigillo
Diametro interno85 mm
Diametro esterno137 mm
Larghezza14 mm
Codice doganale84839020
45,59 IVA esclusa
/ Unità
55,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore