Riferimenti
INA:KIT.KWVE45-B-910
Rubix:999220616004942
Produttore:0220663650000
EAN:4047643115650


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di accessori per sistema lineare kuve |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 0220663650000-KIT DI ACCESSORI KIT.KWVE45-B-9100
System KIT.KWVE..B-910, for heavy contamination (1x lower longitudinal sealing strips, single-lip + 1x upper longitudinal sealing strips, single-lip)
Kit di accessori INA KIT.KWVE45-B-910 per assiemi lineari KUVE: elementi di tenuta (NBR/TPE) e concetto di lubrificazione per protezione da contaminazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Tipologia | kit di accessori per sistema lineare kuve |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione