50-3053-58573 3053 3/8-3L-1/4

Accessorio per tecnica di collegamento pneumatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:3053 3/8-3L-1/4
Rubix:170000000469927
Produttore:3053 3/8-3L-1/4
50-3053-58573 3053 3/8-3L-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiacollettore pneumatico con uscite laterali (mod. 3053)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-3053-58573 3053 3/8-3L-1/4


Collettore pneumatico Camozzi serie 3053 con ingresso G3/8 e 3 uscite laterali da 1/4. Per aria compressa, 80 bar, -40/+120°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacollettore pneumatico con uscite laterali (mod. 3053)
Diametro interno tubo metrica20 mm
Diametro del collegamento (pollici)g 3/8 ''
Pressione massima di esercizio80 bar
Temperatura massima120 °C
Codice doganale76090000
€ 14,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione