897681-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 24H7 JCS-24-A-AL-24H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:JCS-24-A-AL-24h7
Rubix:999240412003204
Produttore:897681
EAN:3660338500626
897681-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 24H7 JCS-24-A-AL-24H7
Riepilogo info tecniche
Tipologiaun hub
Materialealluminio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 897681-MOZZO TIPO A (ALLUMINIO) - FORO FINITO 24H7 JCS-24-A-AL-24H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BL 30x24x3000mm 08B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaun hub
Materialealluminio
Grandezza24
Lunghezza del mozzo46 mm
Diametro esterno56 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,02 IVA esclusa
/ Unità
12,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione