Riferimenti
Chiaravalli:02514200
Rubix:160000000483882
Produttore:02514200
EAN:8054652043924

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | allum. |
|---|---|
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza | ge-t 14 sg |
Dettagli del prodotto : 02514200-MOZZO PIENO GE-T 14 SG ALLUM.
Mozzo pieno
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | allum. |
| Materiale | lega di alluminio |
| Grandezza | ge-t 14 sg |
| Peso | 0,02 kg |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Lunghezza del mozzo | 35 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione