020246000040-ROTEX 24 ALU ROTEX 24 ALU MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1
ROTEX 24 ALU
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 24 AL 1
Rubix:999200400081092
Produttore:020246000040

Dettagli del prodotto : 020246000040-ROTEX 24 ALU ROTEX 24 ALU MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 163 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 24 |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione