550287103500-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.35H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
ROTEX GS 28 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 28 GS AL 1.0 35H7
Rubix:999200400080151
Produttore:550287103500

Dettagli del prodotto : 550287103500-ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 28 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.35H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
Gli accoppiamenti servo senza gioco KTR ROTEX GS sono a 3 parti, senza gioco sotto precarico. I diversi modelli di mozzo e le diverse durezze Shore offrono l’accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell’ingegneria dell’automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionare con precisione, perché, nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni, è rigido torsionalmente, per cui non è necessario scendere a compromessi sulla precisione nemmeno con servodrive altamente dinamici. ROTEX GS funziona con il sistema modulare. Disponibile in un’elevata varietà di diversi modelli di mozzo che possono essere combinati all’interno di una stessa dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 28 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
