897607-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 14H7 JCS-19-B-ST-14H7

Accoppiamento a ganasce (standard)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:JCS-19-B-ST-14h7
Rubix:999240412003218
Produttore:897607
EAN:3660338499890
897607-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 14H7 JCS-19-B-ST-14H7

Riepilogo info tecniche

Tipologiab hub
Materialeacciaio
Grandezza19
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 897607-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 14H7 JCS-19-B-ST-14H7


MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 20x20x2000mm 08B1

Punti di forza

Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo

Applicazioni

Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiab hub
Materialeacciaio
Grandezza19
Lunghezza del mozzo39 mm
Diametro esterno40 mm
6,28 IVA esclusa
/ Unità
7,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione