010242000040-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO NON FORATO
BoWex 24 SINT
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:BOWEX M-24
Rubix:999201203000325
Produttore:010242000040


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bowex |
|---|---|
| Materiale | acciaio sinterizzato |
| Grandezza | 24 |
Dettagli del prodotto : 010242000040-BOWEX 24 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 24 SINT MOZZO NON FORATO
I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Tipologia | bowex |
| Materiale | acciaio sinterizzato |
| Grandezza | 24 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore