550247102000-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.20H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
ROTEX GS 24 AL-H
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 24 GS AL 1.0 20H7
Rubix:999200400079752
Produttore:550247102000

Dettagli del prodotto : 550247102000-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO 1.0 D.20H7 CAVA DIN 6885/1-JS9
I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | alluminio |
| Grandezza | 24 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione