020245100040-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

ROTEX 24 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 24 ST 1A
Rubix:999190300048512
Produttore:020245100040
020245100040-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020245100040-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
16,44 IVA esclusa
/ Unità
20,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione