010282002400-BOWEX 28 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 28 SINT MOZZO D.24H7 + CAVA DIN6885/1

BoWex 28 SINT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX M-28 24H7
Rubix:999211027061314
Produttore:010282002400
010282002400-BOWEX 28 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 28 SINT MOZZO D.24H7 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex
Materialeacciaio sinterizzato
Grandezza28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010282002400-BOWEX 28 SINT (ACC. SINTERIZZATO) BOWEX 28 SINT MOZZO D.24H7 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Tipologiabowex
Materialeacciaio sinterizzato
Grandezza28
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
28,50 IVA esclusa
/ Unità
34,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione