10403523-VIVA HUB ONLY V190M HCB 38MM H7 BORE 10 X 3.3MM JS9
Mozzo serie V con foro dritto e foro di riserva (HSB)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rexnord:VIVA 190 HSB-38
Rubix:999241017003816


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 190 |
Dettagli del prodotto : 10403523-VIVA HUB ONLY V190M HCB 38MM H7 BORE 10 X 3.3MM JS9
Rexnord Serie VSX Dimensioni degli elementi VSX425 stile distanziatore esteso con viti a testa cilindrica metriche e rivestimento standard del pattino in materiale poliuretanico (giallo) per giunti elastomerici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elastomerico |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 190 |
| Peso | 2,328 kg |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
| Coppia | 412 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 51,8 mm |
| Diametro esterno | 110,2 mm |
| Finitura | acciaio |
| Cava per linguetta | 10 x 3,3 mm js9 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 169,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 206,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione