GN.20121-MOZZO PER LEVE DI MANOVRA ACCIAIO SINTERIZZATO E BRUNITO GN 150-32-B14
GN 150
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.20121
Rubix:160000000517920




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 150 |
|---|---|
| Materiale | acciaio sinterizzato |
| Grandezza | 32 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.20121-MOZZO PER LEVE DI MANOVRA ACCIAIO SINTERIZZATO E BRUNITO GN 150-32-B14
Mozzi in acciaio sinterizzato e brunito per leve di manovra
Mozzi in acciaio sinterizzato e brunito per leve di manovra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 150 |
| Materiale | acciaio sinterizzato |
| Grandezza | 32 |
| Peso | 0,142 kg |
| Diametro di alesaggio | 14 mm |
| Lunghezza del mozzo | 45 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione