897633-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 25H7 JCS-28-B-ST-25H7
Accoppiamento a ganasce (standard)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:JCS-28-B-ST-25h7
Rubix:999240412003171
Produttore:897633
EAN:3660338500152

Documenti
Dettagli del prodotto : 897633-MOZZO TIPO B (ACCIAIO) - FORO FINITO 25H7 JCS-28-B-ST-25H7
MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 20x35x2000mm 08B2
Punti di forza
Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo
Applicazioni
Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | b hub |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 28 |
| Lunghezza del mozzo | 52,5 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione