020485004800-ROTEX 48 ST (ACCIAIO) ROTEX 48 ST MOZZO 1.0 D.48H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

ROTEX 48 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 48 ST 1 48H7-NND
Rubix:999200400081502
Produttore:020485004800
020485004800-ROTEX 48 ST (ACCIAIO) ROTEX 48 ST MOZZO 1.0 D.48H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza48
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020485004800-ROTEX 48 ST (ACCIAIO) ROTEX 48 ST MOZZO 1.0 D.48H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1


Le frizioni KTR ROTEX si distinguono per le dimensioni ridotte, il peso ridotto e la bassa inerzia con un'elevata trasmissione di coppia. La lavorazione precisa su tutti i lati ha un effetto positivo sulle caratteristiche di funzionamento e aumenta la durata della frizione. Garantiscono la trasmissione di potenza con smorzamento delle vibrazioni torsionali e assorbono gli urti causati da un funzionamento irregolare delle macchine di potenza. Smorzamento delle vibrazioni elastiche e innesto assiale. Semplice installazione e ispezione visiva.
48 HUB ST 1 48H7-NND

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2820 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza48
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 117,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione