Riferimenti
Chiaravalli:02519220
Rubix:170000000732661
Produttore:02519220
EAN:8054652044136

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | al. |
|---|---|
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 19-24 sg |
Dettagli del prodotto : 02519220-MOZZO GE-T 19/24 SG F.20 AL.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Tipologia | al. |
| Materiale | alluminio 6082-t6 (en 573) |
| Grandezza | ge-t 19-24 sg |
| Peso | 0,066 kg |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Coppia | 42 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 25 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione