010141001400-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.14 + CAVA DIN6885/1

BoWex 14

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX 14 JUNIOR 1B 14H7
Rubix:999210413044727
Produttore:010141001400
010141001400-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.14 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex
Materialepa
Grandezza14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010141001400-BOWEX 14 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 14 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.14 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipologiabowex
Materialepa
Grandezza14
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione