897645-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 30H7 JCS-38-A-ST-30H7
Accoppiamento a ganasce (standard)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:JCS-38-A-ST-30h7
Rubix:999240412003145
Produttore:897645
EAN:3660338500275

Documenti
Dettagli del prodotto : 897645-MOZZO TIPO A (ACCIAIO) - FORO FINITO 30H7 JCS-38-A-ST-30H7
MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BT 15x70x2000mm 20B2
Punti di forza
Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo
Applicazioni
Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | un hub |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 38 |
| Lunghezza del mozzo | 66 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione