020423100040-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A
ROTEX 42 GG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 42 GG 1A
Rubix:999200400081354
Produttore:020423100040

Dettagli del prodotto : 020423100040-ROTEX 42 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 42 GG MOZZO NON FORATO COMPONENTE 1A
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2660 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | ghisa |
| Grandezza | 42 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
