Riferimenti
Chiaravalli:00103820
Rubix:160000000483779
Produttore:00103820
EAN:8054652039859

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | norm. |
|---|---|
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | 38 |
Dettagli del prodotto : 00103820-MOZZO GF-38 NORM.
Mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Tipologia | norm. |
| Materiale | acciaio a basso tenore di carbonio |
| Grandezza | 38 |
| Peso | 0,93 kg |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
| Coppia | 176 N.m |
| Lunghezza del mozzo | 80 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione