897701-MOZZO TIPO A (GHISA) - FORO FINITO 32H7 JCS-38-A-CI-32H7
Accoppiamento a ganasce (standard)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:JCS-38-A-CI-32h7
Rubix:999240412003152
Produttore:897701
EAN:3660338500817



Documenti
Dettagli del prodotto : 897701-MOZZO TIPO A (GHISA) - FORO FINITO 32H7 JCS-38-A-CI-32H7
MOZZO DI ACCOPPIAMENTO A GANASCE MECALINE
Profilo BCP 10x20x2000mm C3
Punti di forza
Non è necessaria la lubrificazione, facile da montare, soluzione a basso costo
Applicazioni
Giunto flessibile per contrastare il disallineamento angolare o parallelo degli alberi per la trasmissione di potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | un hub |
|---|---|
| Materiale | ghisa |
| Grandezza | 38 |
| Lunghezza del mozzo | 66 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione