020245102800-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO 1.0 D.28H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A
ROTEX 24 ST
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
KTR:ROTEX 24 ST 1A 28H7
Rubix:999200400081048
Produttore:020245102800

Dettagli del prodotto : 020245102800-ROTEX 24 ST (ACCIAIO) ROTEX 24 ST MOZZO 1.0 D.28H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A
I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 450 g |
|---|---|
| Tipologia | rotex |
| Materiale | acciaio |
| Grandezza | 24 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84839089 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
