020383104200-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.42H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

ROTEX 38 GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 38 GG 1A 42H7
Rubix:999200400081246
Produttore:020383104200
020383104200-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.42H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020383104200-ROTEX 38 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 38 GG MOZZO 1.0 D.42H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1A


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1190 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza38
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
65,10 IVA esclusa
/ Unità
79,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione