010241002000-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.20 + CAVA DIN6885/1

BoWex 24

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:BOWEX 24 JUNIOR 1B 20H7
Rubix:999201008072652
Produttore:010241002000
010241002000-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.20 + CAVA DIN6885/1

Riepilogo info tecniche

Tipologiabowex
Materialepa
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 010241002000-BOWEX 24 JUNIOR PA (POLIAMMIDE) BOWEX 24 JUNIOR PA MOZZO M (MOZZO 1B) D.20 + CAVA DIN6885/1


I giunti ad ingranaggi a denti curvi KTR BoWex sono collegamenti flessibili per alberi che consentono una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare gli spostamenti assiali, radiali e angolari dell'albero. Grazie al principio di funzionamento del componente principale a denti curvi, la pressione sui denti dell'ingranaggio viene evitata in caso di disallineamento angolare e radiale, consentendo così di utilizzare il giunto BoWex senza che si verifichi alcuna usura. Realizzato in una combinazione di plastica e acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20 g
Tipologiabowex
Materialepa
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 10,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione