020553136999-ROTEX 55 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 55 GG MOZZO TB1 F. BUSSOLA TL 2012 COMPONENTE 1A LATO INNESTO

ROTEX 55 GG

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 55 GG TB1 2012
Rubix:999200400081559
Produttore:020553136999
020553136999-ROTEX 55 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 55 GG MOZZO TB1 F. BUSSOLA TL 2012 COMPONENTE 1A LATO INNESTO

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza55
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020553136999-ROTEX 55 GG (GHISA GRIGIA) ROTEX 55 GG MOZZO TB1 F. BUSSOLA TL 2012 COMPONENTE 1A LATO INNESTO


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2050 g
Tipologiarotex
Materialeghisa
Grandezza55
Lunghezza del mozzo33 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 98,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione