550247100040-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO NON FORATO

ROTEX GS 24 AL-H

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
KTR:ROTEX 24 GS AL
Rubix:999200400079745
Produttore:550247100040
550247100040-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO NON FORATO
Riepilogo info tecniche
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza24
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 550247100040-ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) ROTEX GS 24 AL-H (ALLUMINIO) MOZZO NON FORATO


I servogiunti senza gioco KTR ROTEX GS sono costituiti da 3 parti, senza gioco in presenza di pre-sollecitazioni. I diversi design dei mozzi e le diverse durezze Shore offrono l'accoppiamento ottimale per ogni applicazione nell'ingegneria dell'automazione. È applicabile ovunque gli azionamenti debbano posizionarsi con precisione, perché nonostante le sue caratteristiche di smorzamento delle vibrazioni è torsionalmente rigido, per cui non è necessario fare concessioni alla precisione anche con servoazionamenti altamente dinamici Il ROTEX GS funziona con il sistema modulare. È disponibile in un'ampia gamma di mozzi di diverse forme che possono essere combinati all'interno di un'unica dimensione di accoppiamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso210 g
Tipologiarotex
Materialealluminio
Grandezza24
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,81 IVA esclusa
/ Unità
29,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione