020425003500-ROTEX 42 ST (ACCIAIO) ROTEX 42 ST MOZZO 1.0 D.35H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

ROTEX 42 ST

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:ROTEX 42 ST 1 35H7-NND
Rubix:999200400081390
Produttore:020425003500
020425003500-ROTEX 42 ST (ACCIAIO) ROTEX 42 ST MOZZO 1.0 D.35H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1

Riepilogo info tecniche

Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza42
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 020425003500-ROTEX 42 ST (ACCIAIO) ROTEX 42 ST MOZZO 1.0 D.35H7 CAVA DIN 6885/1-JS9 COMPONENTE 1


I giunti KTR ROTEX sono caratterizzati da dimensioni ridotte, peso e momenti di inerzia di massa bassi, ma trasmettono coppie elevate. Una lavorazione precisa e completa assicura una qualità di funzionamento influenzata positivamente e una maggiore durata del giunto. La loro applicazione è ideale per trasmettere la coppia, smorzando al contempo le vibrazioni torsionali e assorbendo gli urti prodotti dal funzionamento irregolare di alcuni motori primi. Flessibile, con riduzione delle vibrazioni e innesto assiale. Facile installazione e test ottico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2268 g
Tipologiarotex
Materialeacciaio
Grandezza42
Paese d'origineDE
Codice doganale84839089
€ 116,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione